※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 面取りカッター
岡崎精工の カッター(カウンターシンク)
面取カッターU型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
90
先端径(mm)
8
注文コード
65999588
品番
CS-2S12-36
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
シャンク径・全長・先端径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
用途
鉄、ステンレス鋼用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
1
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
72.5
先端径(mm)
8
面取径(mm)
11〜35
切刃形状
1枚刃