※製品代表画像

面取カッターU型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)12 全長(mm)95 先端径(mm)13 注文コード65999597 品番CS-2S12-46
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシャンク径・全長・先端径など7種類から選べます 他の種類を見る

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。

用途鉄、ステンレス鋼用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数1 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)12 シャンク長(mm)73.5 先端径(mm)13 面取径(mm)16〜45 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする