※製品代表画像
岡崎精工
岡崎精工の 面取り・バリ取り
岡崎精工の 面取りカッター
岡崎精工の カッター(カウンターシンク)
面取カッターU型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
16
全長(mm)
100
先端径(mm)
18
注文コード
65999606
品番
CS-2S16-56
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・先端径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
用途
鉄、ステンレス鋼用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
1
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
73
先端径(mm)
18
面取径(mm)
21〜55
切刃形状
1枚刃