スリップインズ ワーク:スケッチエア エンボイ ST - デリゲーター_200240 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 65999660 品番 200240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。独自のHeel Pillow(ヒールピロー)を採用した、アウトドアに最適なスリップオンワークシューズ。メッシュとスエードのアッパー、カーボンナノ セーフティトー、スケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム インソール、ビジブル構造のSkech-Air(スケッチエア)エアバッグミッドソール、耐久性に優れたGoodyear Performance(グッドイヤー パフォーマンス)アウトソールが特長です。カーボンナノ ノンメタリック セーフティトーのフロントは、ASTM F2413の衝撃および圧縮規格に適合、感電防止(EH)- ASTM F2413-2011により安全性は承認済み。アウトドアに最適なスリップオンワークシューズ、Goodyear Rubber Outsole(グッドイヤー ラバーアウトソール)がトラクション性、安定性、耐久性を強化。

ブラック サイズ(cm)25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする