スリップインズ ワーク:トランスポーター ライト - ベン 200262 メンズ 非金属セイフティートゥ(カーボンナノ セーフティトー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード66000037 品番200262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。独自のHeel Pillow(ヒールピロー)デザインを採用したスタイルで、合成素材とアスレチックメッシュのアッパー、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールドメモリーフォームインソール、ストレッチレース、カーボンナノセーフティトーが特長です。カーボンナノノンメタリックセーフティトーは、ASTM F2413の衝撃および圧縮規格に適合しています。非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー史上最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み;濡れた路面でも乾いた路面でも防滑性に優れた(SR)トラクションアウトソール。金属探知機を通過できる非金属の設計。合成素材とアスレチックメッシュのアッパー、ストレッチレース。フレキシブルな衝撃吸収ミッドソールとトラクションアウトソール

ブラック サイズ(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする