IDEC(和泉電気)
RF2形2極強制ガイド式リレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
コイル定格電圧(V)
DC24
接点構成
1a1b
注文コード
66000122
品番
RF2S-1A1BLD1-D24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接点構成
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
安全リレー
接点構成
1a1b
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
DC24
極数
2
動作表示
有
質量(g)
20
接点最大許容電流(A)
6
構造
強制ガイド式
接点仕様
シングル接点タイプ
定格電圧(V)
DC24