※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD1612-GX-K ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Kシリーズ接続用部品セット) A&D 66000157 AD1612-GX-K ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Kシリーズ接続用部品セット) A&D 66000157

ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Kシリーズ接続用部品セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66000157 品番AD1612-GX-K
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

A&D製の中量級天びんGX-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。
3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。
ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
GX-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属

付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200) 適合機種GX-Kシリーズ 使用温度範囲(℃)-10〜40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V〜15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
注意
※天びん本体以外の、接続に必要な別売品が含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする