画像準備中

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検出距離(mm)10 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC60529) 注文コード66000278 品番BI10-M30-Y1X-H1141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は検出距離・ヘッド形状・保護構造など22種類から選べます 他の種類を見る

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。

センサ形状ネジ型 検出対象 検出距離(mm)10 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC60529) 質量(g)約115 取付方式埋込形 外形寸法(mm)M30×40 構造金属製円柱形ねじ付 接続方式コネクタ 国家検定合格番号第TC17078号 動作表示 応答周波数(Hz)500 仕様動作距離のばらつき:±10%以内 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結しないこと) ケーブル2芯ビニルキャップタイヤコード長さ1.8m、0.25mm2、または0.5mm2 検出物体金属(磁性金属および非磁性金属) 応差(ヒステリシス)1〜10%(オン、オフ) ケーブル外径(Φmm)5.2 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)500パルス幅11ms 温度特性-20〜60℃の範囲で、20℃のときの、動作距離±10%以内 耐振動10〜55Hz 片振幅0.75mm 繰返し精度(%)2以内(20℃のとき) 動作電流(mA)8 耐電圧(V/min)AC500 動作電圧(V)8 スイッチング電流(mA)1.2〜2.1 使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする