画像準備中

シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000317 品番COM-1C2-USB
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,978
販売価格(税別)
11,798

パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。
RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。
送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。
Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。

シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ 対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux 使用コネクタD-SUB 9-pin (メス) 伝送方法RS-232C [非同期] RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300 〜 921,600bps グリーン購入法適合 チャネル数1x RS-232C [非同期] バス仕様USB グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする