※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD1612-HW-C ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット) A&D 66000324 AD1612-HW-C ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット) A&D 66000324

ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66000324 品番AD1612-HW-C
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。
5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。
ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属

付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA) 適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC 使用温度範囲(℃)-10〜40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V〜15V/500mA) 表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
注意
※HW-300KC、HW-600KCはポール取付金具の取付け不可です。
※はかり本体以外の、接続に必要な別売品が含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする