IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 近接センサ
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじなし
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66000375
品番
BI2-K11-Y1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
円柱型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
2
ヘッド形状
円
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
100
取付方式
埋込形
外形寸法(mm)
Φ11×30
構造
樹脂製円柱形ねじなし
接続方式
ケーブル
国家検定合格番号
第TC17071号
動作表示
-
応答周波数(Hz)
5000