曜日別特売

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台検出距離(mm)5ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC60529)注文コード66000445品番BI5-M18-Y1X-H1141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。

センサ形状ネジ型検出対象検出距離(mm)5ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC60529)質量(g)約50取付方式埋込形外形寸法(mm)M18×30構造金属製円柱形ねじ付接続方式コネクタ国家検定合格番号第TC17075号動作表示応答周波数(Hz)1000仕様動作距離のばらつき:±10%以内絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)ケーブル2芯ビニルキャップタイヤコード長さ1.8m、0.25mm2、または0.5mm2検出物体金属(磁性金属および非磁性金属)応差(ヒステリシス)1~10%(オン、オフ)ケーブル外径(Φmm)5.2汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)500パルス幅11ms温度特性-20~60℃の範囲で、20℃のときの、動作距離±10%以内耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm繰返し精度(%)2以内(20℃のとき)動作電流(mA)8耐電圧(V/min)AC500動作電圧(V)8スイッチング電流(mA)1.2~2.1使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする