IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 近接センサ
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付
商品レビューを投稿する
113日以内出荷
返品不可
113日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
検出距離(mm)
5
動作表示
-
取付方式
埋込形
注文コード
66000463
品番
BI5-P18-Y1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・動作表示・取付方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
5
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
100
取付方式
埋込形
外形寸法(mm)
M18×30
構造
樹脂製円柱形ねじ付
接続方式
ケーブル
国家検定合格番号
第TC17074号
動作表示
-
応答周波数(Hz)
1000