PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000579 品番4932471064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
着脱式ケース・間仕切り付
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい

質量(kg)2.06 長さ(mm)外寸:500 内寸幅(mm)305 外幅(mm)414 内長(mm)457 外高(mm)64 内寸高さ(mm)38
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする