IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 近接センサ
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) コントローラ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
IM1形
注文コード
66000585
品番
IM1-451EX-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
種類
IM1形
質量(g)
178
最大使用電圧(V)
AC20〜250、DC20〜125
国家検定合格番号
TC20889
機能
断線・短絡自己監視機能
制御出力
トランジスタ
回路数
(入力)4、(出力)トランジスタ/4、トランジスタ警告/1