ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの 樹脂製(プラスチック)
PACKOUT(TM) オーガナイザー ブラック(Mサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66000588
品番
4932464082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,980
自由に組み合わせられるPACKOUT(TM) モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
長さ(mm)
外寸:500
質量(kg)
2.9
内寸幅(mm)
305
外幅(mm)
386
内長(mm)
457
外高(mm)
117
内寸高さ(mm)
91
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。