PACKOUT(TM) コンパクトツールボックス ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000597 品番4932471723
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
簡単にアレンジできる間仕切り付き
耐荷重:34kg
小物収納用トレイ付き
金属補強されたロック
高耐久性ラッチ
補強入りヒンジ
トップハンドル付き
すべてのPACKOUT(TM) 収納ボックスと連結可能

長さ(mm)外寸:249 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)34 内寸幅(mm)363 外幅(mm)411 内長(mm)229 外高(mm)330 内寸高さ(mm)269
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする