PACKOUT ツールボックス(Mサイズ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000606 品番4932464080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部
金属補強されたラッチ
トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)

質量(kg)4.6 保護等級IP65 ブラック 材質(本体)耐衝撃性ポリマー タイプ中皿あり 耐荷重(kg)64 外寸法・幅(mm)411 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)561 有効内寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・高さ(mm)114 有効内寸法・幅(mm)335
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03695310
2023-05-04
用途:
ビットやソケットの収納に。

ビットやソケットを入れて持ち運ぶのに最適だとおもいます。ある程度高さもありオーガナイザーもついている為工具を入れたり応用がきくと思います。
あとモノタロウでも蓋の中の写真とかもアップされる方が絶対良いと思います。

対象商品:
03695310
2023-07-19
用途:
車の電気配線関係や内装関係の収納。
繋馬重機 様 (建設業・工事業)

中に小物入れ4個もあり、小分けでき、それなりの大きい物も入り、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする