センサ形状ネジ型
検出対象鉄
検出距離(mm)10
ヘッド形状円
保護構造IP67(IEC60529)
質量(g)約110
取付方式非埋込形
外形寸法(mm)M18×30
構造金属製円柱形ねじ付
接続方式ケーブル
国家検定合格番号第TC17075号
動作表示有
応答周波数(Hz)500
仕様動作距離のばらつき:±10%以内
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結しないこと)
ケーブル2芯ビニルキャップタイヤコード長さ1.8m、0.25mm2、または0.5mm2
検出物体金属(磁性金属および非磁性金属)
応差(ヒステリシス)1〜10%(オン、オフ)
ケーブル外径(Φmm)5.2
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)500パルス幅11ms
温度特性-20〜60℃の範囲で、20℃のときの、動作距離±10%以内
耐振動10〜55Hz 片振幅0.75mm
繰返し精度(%)2以内(20℃のとき)
動作電流(mA)8
耐電圧(V/min)AC500
動作電圧(V)8
スイッチング電流(mA)1.2〜2.1
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)