PACKOUT 引き出し収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)10.2 注文コード66000640 品番4932472130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:23kg
耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ
金属補強されたサイド部
移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式)
簡単にアレンジできる間仕切り付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

質量(kg)10.2 段数3段 幅(mm)564 高さ(mm)363 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 奥行(mm)414 耐荷重(kg)本体:22.7、トレイ:11 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×318×76
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする