画像準備中

DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付

商品レビューを投稿する
113日以内出荷返品不可 113日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検出距離(mm)10 動作表示- 取付方式非埋込形 注文コード66000664 品番NI10-P18-Y1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は検出距離・動作表示・取付方式など12種類から選べます 他の種類を見る

フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。

センサ形状ネジ型 検出対象 検出距離(mm)10 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC) 質量(g)100 取付方式非埋込形 外形寸法(mm)M18×30 構造樹脂製円柱形ねじ付 接続方式ケーブル 国家検定合格番号第TC17074号 動作表示- 応答周波数(Hz)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする