着用画像
セルヴァン
セルヴァンの シャツ・インナー
セルヴァンの 長袖 シャツ・インナー
セルヴァンの インナーコンプレッション 長袖
防風保温ストレッチウエア レディース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
66000728
品番
054102704
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
二層構造で冷たい風をシャトアウト!良く伸びて動きやすい秋冬の最強ウエア!
用途
・PUラミネートの二層構造により防風効果を発揮!肌側は裏起毛で保温性もアップ。
・良く伸びるストレッチ生地を使用しているので、動きやすい。
・スポーツ・アウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍。
・この冬はもう寒いなんて言わせない!とにかく暖かく動きやすい!寒〜い季節の強い味方になるウエアです。
素材
ポリエステル85%・ポリウレタン15%(表面ポリウレタンコーティング)
色
ブラック
サイズ
LL
バスト(cm)
93〜101