IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 近接センサ
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製円柱形ねじ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
検出距離(mm)
15
動作表示
有
取付方式
非埋込形
注文コード
66000743
品番
NI15-P30-Y1X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
検出距離・動作表示・取付方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
15
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
135
取付方式
非埋込形
外形寸法(mm)
M30×40
構造
樹脂製円柱形ねじ付
接続方式
ケーブル
国家検定合格番号
第TC17078号
動作表示
有
応答周波数(Hz)
200