IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 近接センサ
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66000777
品番
NI40-CP80-Y1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
角型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
40
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
365
取付方式
非埋込形
外形寸法(mm)
80×80×40.5
構造
樹脂製角形
接続方式
端子台
国家検定合格番号
第TC17081号
動作表示
-
応答周波数(Hz)
100