置き画像
セルヴァン
セルヴァンの バス用品
セルヴァンの バスマット/スノコ
やわらか珪藻土入りマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
66000841
品番
054025200
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
珪藻土入りなのにふわっと柔らか♪
用途
・弾力性のあるソフトな踏み心地です。・やわらかいので床に傷が付きません。・吸水性に優れ、快適な使い心地です。・裏面に滑り止め付・手洗い出来るので衛生的です。・吊るして干したり、丸めてコンパクトに!・はさみでお好みに合わせてカット出来ます。
材質
【表面】ポリエステル【裏面】天然ゴム(珪藻土入り)
色
フラワー柄
寸法(cm)
約45×60