LEC(レック)
LEC(レック)の バス用品
LEC(レック)の バスマット/スノコ
笑激SHOCK マジかるバスマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66000868
品番
B00621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超薄いのにさらさら!ユニチカ株式会社×激落ちくんのコラボ製品。特殊な3層構造繊維が、不思議なさらさら感のひみつ。超薄いのに、2〜3人連続使用できる吸水力。1秒吸水。洗濯時にかさばらず、乾きも早い。
用途
バスマット
材質
表面:ポリエステル60%、綿40% / 裏面:ポリウレタン
色
ブラウン
サイズ
M
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。滑って転倒のおそれがありますので、マットに飛び乗ったり、勢いよく乗らないでください。特にお子様にはご注意ください。床掃除でワックス、洗剤、水などを使用した場合は、よく拭き取りしっかり乾燥させてからマットを敷いてください。火のそばや高温になる場所での使用、保管はおやめください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
商品説明動画
参考になった