IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 近接センサ
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
検出距離(mm)
15
動作表示
有
注文コード
66000883
品番
SI15-K30-Y1X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・動作表示
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
溝型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
15
ヘッド形状
溝
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
180
取付方式
-
外形寸法(mm)
30×48×60
構造
樹脂製溝形
接続方式
ケーブル
国家検定合格番号
第TC17265号
動作表示
有
応答周波数(Hz)
500