用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。
仕様缶体:ステンレス製(開放式)、洗浄ガン:ストップガン
質量(kg)機体(標準機):約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体(標準機):770×766×840
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)約3.2〜4.8
ヒーター凍結防止:100V/10W
ホース長さ(m)洗浄ホース:8(1/4B)
吐出圧力(MPa)5/5(50Hz/60Hz)
電気容量(A)15
燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)
水量(L/min)必要:約10以上
電動機単相100V
ポンプ三連プランジャー(モーター直結)
温度調節30〜80℃液体膨張式サーモスタット
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・ストップガン・凍結防止ヒーター・排気筒・ドアスイッチ
給水口Φ16タケノコ
吐出量(L/H)336/336(50/60Hz)
洗浄温度(℃)30〜80
電動機(kW)1