IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 近接センサ
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製溝形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
検出距離(mm)
5
動作表示
-
注文コード
66000917
品番
SI5-K09-Y1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・動作表示
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
溝型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
5
ヘッド形状
溝
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
10
取付方式
-
外形寸法(mm)
9×20×13.5
構造
樹脂製溝形
接続方式
ケーブル
国家検定合格番号
第TC17082号
動作表示
-
応答周波数(Hz)
5000