グリースディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000999 品番GD-80
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

片手で操作が可能なミニグリースガン。
ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。
奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。
気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。

用途
芝刈り機のグリース充填
チェーンソーのメンテ
工具類の摺動部
ベアリング内の隅々に
バイク・自転車・農機具・小型機械の整備
セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g) 寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57 番号855469 吐出量(g/ストローク)0.25 接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする