STRモデルチェンジ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66001049 品番 STR-50HR
参考基準価格(税別)¥1,430,000 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800

実績のロングセラー製品!
万全のサポート体制!
時代をリードする高品質設計!

電動機三相200V/4P 温度調節30〜80℃液体膨張式サーモスタット ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B) 電動機(kW)3.7 吐出圧力(MPa)10 水量(L/min)必要:約30以上 吐出量(L/H)1000 洗浄温度(℃)30〜80 ポンプ三連セラミックプランジャー 燃料消費量(L/h)約5.0〜9.0 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付) ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター 給水口3/4B×Φ20袋タケノコ 電気容量(A)20以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204 質量(kg)機体:約198 標準装備品モーター過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器 仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする