電動機三相200V/4P
温度調節30〜80℃液体膨張式サーモスタット
ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)
電動機(kW)3.7
吐出圧力(MPa)7.5
水量(L/min)必要:約40以上
吐出量(L/H)1900
洗浄温度(℃)30〜80
ポンプ三連セラミックプランジャー
燃料消費量(L/h)約8.0〜11.0
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)
ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター
給水口3/4B×Φ20袋タケノコ
電気容量(A)30以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204
質量(kg)機体:約230
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁・蛇口・漏電遮断器
仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン