温水洗浄機ファントムシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66001085 品番 PHT-5-1
参考基準価格(税別)¥975,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

高耐久ボディー!
機動性抜群!
超省燃費ボイラー搭載!

吐出圧力(MPa)10 吐出量(L/H)約900 洗浄温度(℃)30〜80 ポンプ三連セラミックプランジャー 電動機三相200V/4P 仕様缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン 燃料消費量(L/h)約4.0〜4.9 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付) 給水口Φ20ニップル 電気容量(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:760×948×830 質量(kg)機体:約95 標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁 ホース長さ(m)洗浄ホース:10(10A(3/8B)) 電動機(kW)3.7 用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする