超高温水洗浄機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66001094 品番S-1-1
参考基準価格(税別)¥2,018,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

あきらめていた汚れはありませんか?
100K、120℃のパワーで解決します。
殺菌・洗浄!!
これまでの洗浄機とは全くちがいます!
同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!

仕様ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M 質量(kg)機体:約145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:530×844×1329 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)約7(連続燃焼時) ノズル扇形・15度 電気容量(A)15 燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付) 高圧ホース(m)10(耐熱ホース、3/8B) 電動機三相200V/4P ポンプ三連セラミックプランジャー 吐出量(L/H)250〜480 洗浄温度(℃)30〜140(常用120)可変 電動機(kW)2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする