仕様缶体:ステンレス製×2基、洗浄ガン:ストップガン、燃料タンク:別置
質量(kg)機体:約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1632×972×1534
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)約16〜26
ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター
ホース長さ(m)洗浄ホース:20(1/2B)
吐出圧力(MPa)14
電気容量(A)50以上
水量(L/min)必要:約50以上
電動機三相200V/4P
ポンプ三連セラミックプランジャー
温度調節30〜80℃液体膨張式サーモスタット
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置・圧力可変装置・減圧逆止弁・安全弁
給水口1B×Φ25袋タケノコ
吐出量(L/H)2200
洗浄温度(℃)30〜80
電動機(kW)11