用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場質量(kg)機体:約88電源(V)三相200/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズヒーター保温:200V/200W/W形ホース長さ(m)洗浄ホース:10(3/8B)吐出圧力(MPa)8洗浄剤タンク(L)10(ポリ容器/手動式)水タンク容量(L)約16ポンプ三連セラミックプランジャー給水口20A袋タケノコ吐出量(L/H)750~900電動機(kW)2.2操作回路電圧(V)AC200電源ケーブル4芯Φ1.25×6m