曜日別特売
W-7-1 冷水洗浄機GOODYシリーズ オカツネ 66001155

W-7-1 冷水洗浄機GOODYシリーズ オカツネ 66001155
W-7-1 冷水洗浄機GOODYシリーズ オカツネ 66001155

冷水洗浄機GOODYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード66001155品番W-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,095,000

狭い場所に設置できるコンパクト型。
優れた操作性・信頼性・耐久性。
機種に適応した高性能ポンプ搭載。
セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1)
強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。
静かな運転・振動音。
洗浄ガンは堅牢強固を使用。
軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。

用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場質量(kg)機体:約125電源(V)三相200/25A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズヒーター保温:200V/200W/W形ホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)吐出圧力(MPa)10洗浄剤タンク(L)10(ポリ容器/手動式)水タンク容量(L)約16ポンプ三連セラミックプランジャー給水口20A袋タケノコ吐出量(L/H)1400~1500電動機(kW)5.5操作回路電圧(V)AC200電源ケーブル4芯Φ3.5×6m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする