用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン
質量(kg)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)
ヒーター温水:三相200V/5kW
ホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)
吐出圧力(MPa)10
電気容量(A)20
電動機三相200V
ポンプ三連セラミックプランジャー
標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き
給水口1/2B(ホース内径Φ15)
吐出量(L/H)約480
洗浄温度(℃)30〜80
電動機(kW)2.2