冷水高圧洗浄機 MOUSE

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66001234 品番 AJW-3-1
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

狭い場所でも使用可能なコンパクト型。
カンタン操作で強力洗浄。
PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。
国産ポンプ搭載。

吐出圧力(MPa)約9 吐出量(L/H)約700 ポンプ三連セラミックプランジャー 電動機三相200V/4P 仕様洗浄ガン:ストップガン 電源ケーブル4芯Φ1.25×6m 給水口Φ16袋タケノコ 電気容量(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5 質量(kg)機体:約45 標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター 高圧ホース(m)10(3/8B) 電動機(kW)2.2 用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする