吐出圧力(MPa)約15
吐出量(L/H)約600
ポンプ三連セラミックプランジャー
電動機三相200V/4P
仕様洗浄ガン:ストップガン
電源ケーブル4芯Φ2.0×6m
給水口Φ16袋タケノコ
電気容量(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5
質量(kg)機体:約70
標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター
高圧ホース(m)10(3/8B)
電動機(kW)3.7
用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場