高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)
電動機(kW)水洗浄:2.2、洗剤洗浄:0.75
電源(V)三相200/20A
吐出圧力(MPa)水洗浄:8、洗剤洗浄:2
吐出量(L/H)水洗浄:750/900、洗剤洗浄:210
ポンプ三連プランジャー
タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H
電源ケーブル水洗浄:4芯Φ2.0×6m、洗剤洗浄:4芯Φ2.0×6m
操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)
ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)
給水口3/4B ホースニップル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560
質量(kg)機体:約180
安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ
タイマー設定自由時間設定
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。
仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円〜800円、1〜99分(可変式)