2WAY冷水洗浄機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66001268 品番 THW-9K-1
参考基準価格(税別)¥2,343,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。
洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。
トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付)
着脱可能なWホースリール付。
粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!

高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B) 電動機(kW)水洗浄:3.7、洗剤洗浄:0.75 電源(V)三相200/25A 吐出圧力(MPa)水洗浄:10、洗剤洗浄:2 吐出量(L/H)水洗浄:1000/1100、洗剤洗浄:210 ポンプ三連プランジャー タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H 電源ケーブル水洗浄:4芯Φ3.5×6m、洗剤洗浄:4芯Φ3.5×6m 操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V) ヒーター保温:200V/200W×2/(W形) 給水口3/4B ホースニップル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560 質量(kg)機体:約200 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ タイマー設定自由時間設定 用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。 仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円〜800円、1〜99分(可変式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする