温水・冷水高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66001277 品番SH-7-1
参考基準価格(税別)¥1,915,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ワックス標準装備。
効率のよい5kW温水ヒーター。
ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。
ステンレス製大型温水タンク。
洗車コースは充実の6コース。
時間設定(40〜990秒)、料金設定(100〜9900円)自由。
一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり)
電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。
万全の安全装置。

用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅 質量(kg)機体:200 電源三相200V/30A タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347 安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置 ヒーター保温:AC200V/200W 吐出圧力(MPa)7.8 高圧ホース(m)3/8B×10 電動機AC200V/2.2kW 設定範囲洗車時間:40〜990(秒)、洗車料金:100〜9900(円) ポンプ三連セラミックプランジャー 工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能 吐出量(L/H)750〜900 洗浄温度(℃)30〜50(可変)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする