マットクリーナー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC100(50/60Hz) 注文コード66001347 品番TM-171L
参考基準価格(税別)¥585,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は電源など6種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュ&コンパクト!!
じゅうたんマットからゴムマットまで豊富なラインナップで洗車作業をしっかりサポート!!

水量(L/min)上水道:約10〜15 電源(V)AC100(50/60Hz) モーター駆動:AC100V/250W 洗浄方式ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面) 操作方法運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立 ブラシ径(Φmm)75 回転数(min-1[r.p.m])437 有効幅(mm)洗浄:800 厚さ(mm)洗浄:約3〜15 洗浄能力スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1157×425×1050 給水口1/2B×Φ15 乾燥質量(kg)約80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする