pg-pk-350 関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤 PROST's 66001349

関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(350g)
内容量1個(350g)注文コード66001349品番pg-pk-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ウレタン系自動車用塗料の軟化剤。
柔軟性のある硬化剤

用途
硬化
適合
関西ペイント レタンPG80
その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ
関西ペイント JUSTウレタンプラサフ
その他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA
使用方法
1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
成分マルチ硬化剤配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量357mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする