水量(L/min)上水道:約10〜15
電源(V)AC200(50/60Hz)
モーター駆動:AC200V/3Φ/200W
洗浄方式ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面)
操作方法運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立
ブラシ径(Φmm)75
回転数(min-1[r.p.m])437
有効幅(mm)洗浄:800
厚さ(mm)洗浄:約3〜15
洗浄能力スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1157×425×1050
給水口1/2B×Φ15
乾燥質量(kg)約80