バキュームクリーナーTCシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66001408 品番TC-03
参考基準価格(税別)¥116,640 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。
プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。
ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。
コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。

付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書 全長(mm)375 質量(kg)7.5 容量(L)コンテナ:20 全幅(mm)385 全高(mm)515 電源コード(m)5 ホース長さ(m)3.5 騒音値(dB)65 最大消費電力(W)1200 最大風量(m3/min)3600 静圧(kPa)23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする