噴霧装置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66001514 品番SF-1M
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

スマートでコンパクトなスタイリッシュボディ!
どんな空間にも合う清潔感のあるホワイトカラーを採用!
簡単操作、手をかざすのみ、自動ON-OFF!
噴霧時間は任意タイマーにて設定可能(1〜10秒)!
キャスター付き、移動もらくらく!

用途オフィス・学校・飲食店・社員食堂・会議室・研究所・検疫所・店舗・イベント・空港・病院・集会所・駅・工場・体育館 仕様コロナ対応(アミノエリア・プレミアム)4Lポリ容器 質量(kg)33(薬液含まず) オフホワイト 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×1400 吐出量(mL)4/秒 始動方法非接触式センサー 圧力(MPa)3.5(可変) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする