足踏み式消毒ディスペンサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66001523 品番ASD-1
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

プッシュ&スプレ―ボトル両方対応!
ワンプッシュペダルで簡単噴射!
お子様や女性でも軽く簡単に使用可能!
手を触れずに噴射、二次感染防止!
純ステンレス製なので錆びません!
消毒液とジェル両方使用可能!
安定感抜群の板金構造!
インフォメーションボード付き!
電源不要、簡単にどこにでも設置可能!

用途オフィス・店舗・工場・学校・イベント・病院他たくさんの施設にて消毒・除菌用として 材質ステンレス 寸法(mm)320×460×1070 質量(kg)5.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする