リピートバンド

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 66001566 品番 -
販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。

全長L(mm)280 最大結束径(Φmm)76 幅W(mm)4.5 厚さ(mm)1.3 用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
時間が経つと黄色く変化する場合があります。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。
乾燥すると割れやすくなる場合があります。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:3331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
電気コードの束ね
農・林・水産業

硬度が固いので、柔らかい方が扱い易い、、、、、、、、、、、、、、

対象商品:
66001548
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
66001566
2023-06-05
用途:
水耕栽培
建設業・工事業

今までリピートバンドより使い勝手が良いです。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする